PHOENIX CONTACT - PHC1407712 HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK CONNESSION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Maschio / Femmina
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 53 mm
Altezza - 124 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356777773
Codice prodotto
PHC1407712
Cod. produttore
1407712
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Maschio / Femmina
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
53 mm
Altezza:
124 mm
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP66