PHOENIX CONTACT - PHC1407692 HC-B06-BC-HI-PLBK COPERCHIO PROTEZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guarnizione - no
Colore - Nero
Tipo di bloccaggio - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Con protezione contro la perdita - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356776776
Codice prodotto
PHC1407692
Cod. produttore
1407692
Produttore
PHC
Con guarnizione:
no
Colore:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Con protezione contro la perdita:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
100...100 °C