pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407634 HC-EVO-B10-BWD-PLRBK CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407634 HC-EVO-B10-BWD-PLRBK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Larghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356776967

Codice prodotto

PHC1407634

Cod. produttore

1407634

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte superiore (coperchio)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

53 mm

Altezza:

30.5 mm

Profondità:

47.61 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Peso ridotto. Pericolo di condensa minore. Entrambe le lamiere PE degli inserti portacontatti vengono collegate mediante un telaio in metallo integrato in una custodia mobile. Gli inlay in metallo garantiscono il contatto anticipato PE con inserimenti obliqui. assolutamente resistente alla corrosione. plastica senza alogenati. Targhetta per la siglatura da applicare.