pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407511 NBC-M12MSD/10,0-93B/R4ACR CAVO DI RETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407511 NBC-M12MSD/10,0-93B/R4ACR CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356778169

Codice prodotto

PHC1407511

Cod. produttore

1407511

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio angolato RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 10 m