pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407379 NBC-M12MSD/10,0-93E/M12MSD CAVO DI RETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407379 NBC-M12MSD/10,0-93E/M12MSD CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356775076

Codice prodotto

PHC1407379

Cod. produttore

1407379

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...-20 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 10 m