PHOENIX CONTACT - PHC1407376 NBC-M12MSD/ 1,0-93E/M12MSD CAVO DI RETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4046356775045
Codice prodotto
PHC1407376
Cod. produttore
1407376
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
1 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
48 V
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
4 A