pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407298 SAC-3P-MS/10,0-28R SCO RAIL CAVO SENS/AT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407298 SAC-3P-MS/10,0-28R SCO RAIL CAVO SENS/AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356774154

Codice prodotto

PHC1407298

Cod. produttore

1407298

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Irradiato:

no

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...120 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Sicurezza grazie alla resistenza alla fiamma: l'impugnatura in PA 6.6 e i cavi reticolati soddisfano i requisiti massimi. Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti. Resistente alle influenze della temperatura: testato in range di temperatura estesi e contro gli shock termici.