pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1406335 CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1406335 CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...0.34 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 13.65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356760713

Codice prodotto

PHC1406335

Cod. produttore

1406335

Produttore

PHC

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

1.75 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...0.34 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

13.65 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

14.4 mm

Temperatura ambiente:

70...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.34 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...0.34 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Numero di entrate cavi:

1

Con guarnizione:

no

Posizione uscita cavo:

Altri

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1406335 - CUC-IND-C1ZNI-S R4QV6 CONNETTORE