PHOENIX CONTACT - PHC1404741 SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 8
Numero di contatti dati - 0
Corrente nominale In - 0.5 A
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Confezione
20 PZ
EAN
4046356737029
Codice prodotto
PHC1404741
Cod. produttore
1404741
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
8
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
0.5 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
50 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no