PHOENIX CONTACT - PHC1404644 SACC-M12FST-3PECON-PG11-M CONNETTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Per diametro esterno cavo - 8...10 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Materiale (del corpo) - Altri 
- Schermato - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356707756
Codice prodotto
PHC1404644
Cod. produttore
1404644
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi. Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC. Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate.



