PHOENIX CONTACT - PHC1404548 VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 PASSAG. PER QUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Con conduttore di terra - no
Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67
Tensione nominale - 60 V
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356699419
Codice prodotto
PHC1404548
Cod. produttore
1404548
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
Tensione nominale:
60 V
Materiale (del corpo):
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
IP65/67. UL.




