PHOENIX CONTACT - PHC1404410 SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M SH CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356693837
Codice prodotto
PHC1404410
Cod. produttore
1404410
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
sì
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari.