pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin-Cos no freno connettori 90°

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin-Cos no freno connettori 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - motore sincrono trifase

  • Tensione Nominale - 480 V

  • Corrente Nominale - 6 A

  • frequenza nominale - 50÷60 Hz

  • tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485195964

Codice prodotto

TEBMH1002P12A2A

Cod. produttore

BMH1002P12A2A

Produttore

SNRBMH1002P12A2A

Tipologia:

motore sincrono trifase

Tensione Nominale:

480 V

Corrente Nominale:

6 A

frequenza nominale:

50÷60 Hz

tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

numero di fasi:

3

potenza nominale a frequenza nominale:

1.6 kW

numero di giri nominale a frequenza nominale:

6000 1/min

Attacco Lampada:

altri

grado di protezione (IP):

IP54

numero di poli:

10

tipologia costruttiva:

altri

Classe di efficienza del motore:

altri

classe di isolamento secondo IEC:

altri

ciclo di sollecitazione:

altri

coppia nominale:

3.9 Nm

rapporto corrente di avviamento:

0

rapporto coppia di avviamento:

0

rapporto coppia di rovesciamento:

0

cuscinetto:

altri

con protezione anticondensa:

No

con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

No

con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

No

sicurezza intrinseca (IS):

senza

adatto per la regolazione della frequenza:

No

temperatura d’esercizio:

0÷20 °C

capacità di sovraccarico:

No

metodo di raffreddamento:

altri

esecuzione estremità di albero:

altri

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

altri

Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e da un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multi-giro SinCos Hiperface® con risoluzione di 1.31.072 punti/giro x 4096 giri. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 5,04 A e una potenza continua di 2,36 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 160.6mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5mm (profondità) x 95mm (diametro) con foro di montaggio di 115mm. Pesa 4,92 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D18N4 a 400V a 480V trifase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.