pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404201 SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR CAVO SENS/AT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404201 SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR CAVO SENS/AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356681216

Codice prodotto

PHC1404201

Cod. produttore

1404201

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

30 V

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1404201 - SAC-8P-M 8MS 0 3-PUR M 8FR CAVO SENS AT