PHOENIX CONTACT - PHC1404011 SAC-4P-3,0-600/M12FS FB CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356677578
Codice prodotto
PHC1404011
Cod. produttore
1404011
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Resistenza di contatto:
5000 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65


