pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403962 SAC-4P-5,0-600/M12FR HD CAVO SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403962 SAC-4P-5,0-600/M12FR HD CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356677189

Codice prodotto

PHC1403962

Cod. produttore

1403962

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox