pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403366 VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC CONNETTORE PUSH/P

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356708319

Codice prodotto

PHC1403366

Cod. produttore

1403366

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

22 mm

Altezza:

30 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.32...0.32 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Connettore Push-Pull (versione 14), metallo EMC, con inserto connettore RJ45 QUICKON 4 poli, con connessione rapida QUICKON, per condutt. a 1 e 7 fili AWG 22, per diametro cavo 5,0 mm ... 8,0 mm