pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1402983 SAC-3P- 1,5-PUR/A CAVO CONFEZIONATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1402983 SAC-3P- 1,5-PUR/A CAVO CONFEZIONATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356638159

Codice prodotto

PHC1402983

Cod. produttore

1402983

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

6 A

Tensione nominale:

230 V

Resistenza di contatto:

0.005 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Robusto connettore per valvole senza circuito di protezione. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.