PHOENIX CONTACT - PHC1401637 E/MBK SUPPORTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 6.2 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4017918020484
Codice prodotto
PHC1401637
Cod. produttore
1401637
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
6.2 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
22 mm
Ampia superficie di siglatura.


