pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1401075 SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 PO CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1401075 SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 PO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tensione nominale - 250 V

  • Categoria di sovratensione - II

  • Grado di inquinamento - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356522311

Codice prodotto

PHC1401075

Cod. produttore

1401075

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.