pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1400775 SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/BI-1L-Z CAVO SENS/A

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1400775 SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/BI-1L-Z CAVO SENS/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola B1

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356511520

Codice prodotto

PHC1400775

Cod. produttore

1400775

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Valvola B1

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Irradiato:

no

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, su Connettore per valvole BI (11 mm), lunghezza cavo: 3 m