pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1346527 HC-B10-BCFD-P-BK COPERCHIO PROTEZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1346527 HC-B10-BCFD-P-BK COPERCHIO PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Altri

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

  • Con protezione contro la perdita -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151660765

Codice prodotto

PHC1346527

Cod. produttore

1346527

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Con protezione contro la perdita:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Coperchio di protezione B10, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PC, altezza: 26,3 mm, guarnizione: no