PHOENIX CONTACT - PHC1346525 HC-B06-HCWS-PLR-BK COPERCHIO PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guarnizione - sì
Colore - Nero
Tipo di bloccaggio - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Con protezione contro la perdita - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4063151659851
Codice prodotto
PHC1346525
Cod. produttore
1346525
Produttore
PHC
Con guarnizione:
sì
Colore:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Con protezione contro la perdita:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
125...125 °C