PHOENIX CONTACT - PHC1344364 CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX INTERRUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 10 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4063151658120
Codice prodotto
PHC1344364
Cod. produttore
1344364
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
132.4 mm
Profondità:
111.3 mm
Tensione di esercizio:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Tempo di spegnimento:
5 ms
Max. carico capacitivo:
0.075 µF
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...65 °C