pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1334599 PT 2,5-4L MORSETTO A PI? PIANI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1334599 PT 2,5-4L MORSETTO A PI? PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151634421

Codice prodotto

PHC1334599

Cod. produttore

1334599

Produttore

PHC

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 18 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio