PHOENIX CONTACT - PHC1298488 EV-T2M3SO24-4P-B SOCKET OUTLET T2 PREMIU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard - Tipo 2
Grado di protezione (IP) - IP44
Con attuatore di blocco - sì
Con blocco di accesso - sì
Corrente nominale massima - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
4063151537265
Codice prodotto
PHC1298488
Cod. produttore
1298488
Produttore
PHC
Standard:
Tipo 2
Grado di protezione (IP):
IP44
Con attuatore di blocco:
sì
Con blocco di accesso:
sì
Corrente nominale massima:
32 A
Larghezza:
75 mm
Altezza:
91.71 mm
Numero di contatti di comunicazione:
2
Profondità:
87.95 mm
Tensione nominale:
480 V
Tipo di corrente:
AC trifase
Lunghezza della tubazione fissa:
1 m
LED integrato:
no
Sezione dei contatti di potenza:
6...6 mm²