PHOENIX CONTACT - PHC1292327 FIL-1S-1-3A-230AC-UT FILTRO EMC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 2
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 3...3 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4063151525736
Codice prodotto
PHC1292327
Cod. produttore
1292327
Produttore
PHC
Numero di poli, lato primario:
2
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
250 V
Corrente nominale in AC:
3...3 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz