PHOENIX CONTACT - PHC1284632 PV-C4M-S 6-16 (-) CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4063151489984
Codice prodotto
PHC1284632
Cod. produttore
1284632
Produttore
PHC
Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo di connessione del contatto: Spina, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm