PHOENIX CONTACT - PHC1278397 FL SWITCH 2303-8SP1 SWITCH MANAGED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Gestibile da remoto - sì
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di altre porte - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4063151475925
Codice prodotto
PHC1278397
Cod. produttore
1278397
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Altri
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di altre porte:
8
Larghezza:
45 mm
Profondità:
125.00042 mm
Altezza:
130.6 mm
Managed Switch 2000, 3 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, porte Single Pair Ethernet con PoDL, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2