pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1276287 NBC-M12MSY/10,0-94H CAVO IBRIDO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1276287 NBC-M12MSY/10,0-94H CAVO IBRIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151469412

Codice prodotto

PHC1276287

Cod. produttore

1276287

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Corrente nominale In:

6 A

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 MBit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, Power with Ethernet(PWE)