pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1275330 NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY CAVO IBRIDO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1275330 NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY CAVO IBRIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Lunghezza del cavo - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151467753

Codice prodotto

PHC1275330

Cod. produttore

1275330

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Corrente nominale In:

6 A

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 MBit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: 1 m, Power with Ethernet (PWE)