PHOENIX CONTACT - PHC1263627 EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 PRESA DOPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 125 V
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 5
Numero di prese - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4063151375379
Codice prodotto
PHC1263627
Cod. produttore
1263627
Produttore
PHC
Tensione nominale:
125 V
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
5
Numero di prese:
2
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
sì
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
62.3 mm


