PHOENIX CONTACT - PHC1234224 NEARFI PD 2A ETH B ACCOPPIATORI INDUTTIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale di alimentazione DC - 19...30 V
Possibilità di montaggio su guida - sì
Larghezza - 80 mm
Altezza di incasso - 86 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151337919
Codice prodotto
PHC1234224
Cod. produttore
1234224
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale di alimentazione DC:
19...30 V
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
80 mm
Altezza di incasso:
86 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
39 mm
Altezza:
86 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
Altri