pagina iniziale

LAPP - OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G2,5 BK

copiacopia
LAPP - OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G2,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • materiale del conduttore - rame

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • materiale del rivestimento - PUR (poliuretano)

  • classe del conduttore - cl. 5 = a filo sottile

  • numero di fili - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773082951

Codice prodotto

RT1312973

Cod. produttore

1312973

Produttore

LPP1312973

materiale del conduttore:

rame

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

materiale del rivestimento:

PUR (poliuretano)

classe del conduttore:

cl. 5 = a filo sottile

numero di fili:

4

tensione nominale U0:

300 V

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

No

colore del rivestimento:

nero

Geometria del cavo:

tondo

superficie conduttore:

lucido

isolamento filo:

PVC

specifica isolamento fili:

altri

marcatura filo:

cifre

con conduttore di protezione:

specifica materiale mantello:

altri

resistente all’olio secondo EN 60811-404:

No

diametro esterno circa:

8.9 mm

min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di:

111.3 mm

min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35.6 mm

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40÷80 °C

tensione nominale U:

500 V

peso:

163 kg/km

senza alogeni secondo EN 60754-1/2:

No

senza fumo secondo EN 61034-2:

No

Industria alimentare e dell´imballaggio, Macchine industriali e macchine utensili, Misurazioni e controllo, L´impiego all´aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura, Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di trasfer con sollecitazioni meccaniche normali., Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR, Compatibile con diverse soluzioni di acidi per pulizia e disinfezione, Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche, Disponibili anche come cavo di potenza conforme a DESINA® con guaina esterna nera, Fili sottili di rame nudo, Isolamento dei conduttori in PVC speciale, Conduttori cordati a strati concentrici, DESINA®: nero (sim. RAL 9005), Guaina in poliuretano (PUR), Colore della guaina: grigio (sim. RAL 7001), Secondo VDE 0285, Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food beverage, Elevata resistenza agli oli, Resistente all´abrasione e al taglio, Superficie esterna a bassa aderenza, Resistente a idrolisi e ai microbi,