pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212685 FUSE SB 2.0A/250V FUSIBILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212685 FUSE SB 2.0A/250V FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356692861

Codice prodotto

PHC1212685

Cod. produttore

1212685

Produttore

PHC

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Accessori per macchina spelafili e crimpatrice CF 1000-1,5 e CF 1000-10, fusibile di rete, 20x5 mm, ritardato, 2 A, fino a 250 V