PHOENIX CONTACT - PHC1211212 CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2,0M2 INLET CCS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Con attuatore di blocco - sì
Con blocco di accesso - sì
Corrente nominale massima - 32 A
Larghezza - 108 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151284404
Codice prodotto
PHC1211212
Cod. produttore
1211212
Produttore
PHC
Grado di protezione (IP):
Altri
Con attuatore di blocco:
sì
Con blocco di accesso:
sì
Corrente nominale massima:
32 A
Larghezza:
108 mm
Altezza:
140.25 mm
Numero di contatti di comunicazione:
2
Profondità:
128.4 mm
Tensione nominale:
480 V
Tipo di corrente:
AC trifase
Lunghezza della tubazione fissa:
2 m
LED integrato:
no
Sezione dei contatti di potenza:
70...70 mm²