PHOENIX CONTACT - PHC1207666 NS 35/ 7,5 PERF 1155MM GUIDA DI SUPPORTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1155 mm
Altezza - 7.5 mm
Distanza tra i fori - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918932626
Codice prodotto
PHC1207666
Cod. produttore
1207666
Produttore
PHC
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1155 mm
Altezza:
7.5 mm
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 1155 mm, colore: argento