PHOENIX CONTACT - PHC1206599 NS 35/15 ZN PERF 2000MM GUIDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Distanza tra i fori - 25 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4017918173050
Codice prodotto
PHC1206599
Cod. produttore
1206599
Produttore
PHC
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento