PHOENIX CONTACT - PHC1206434 NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM GUIDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Distanza tra i fori - 0 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4017918170875
Codice prodotto
PHC1206434
Cod. produttore
1206434
Produttore
PHC
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento