pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1204135 NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 SUPPORT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1204135 NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 SUPPORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918106409

Codice prodotto

PHC1204135

Cod. produttore

1204135

Produttore

PHC

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Altri

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento