pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201714 NS 35/15 UNPERF 2000MM GUIDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Distanza tra i fori - 0 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918017453

Codice prodotto

PHC1201714

Cod. produttore

1201714

Produttore

PHC

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento