PHOENIX CONTACT - PHC1201662 E/AL-NS 35 APPOGGIO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 10 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918017439
Codice prodotto
PHC1201662
Cod. produttore
1201662
Produttore
PHC
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
10 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Profondità:
59 mm
L'E/AL-NS 35 fornisce la tenuta ottimale per morsetti e apparecchiature di grandi dimensioni.


