PHOENIX CONTACT - PHC1201509 CSS 0.75-1/3 AVVIATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Corrente nominale - 9.1 A
Regolazione della velocità graduale - sì
Colore - Grigio
Numero RAL - 7042
Confezione
1 PZ
EAN
4063151265373
Codice prodotto
PHC1201509
Cod. produttore
1201509
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente nominale:
9.1 A
Regolazione della velocità graduale:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7042
Numero di fasi:
1
Elemento di base senza copertura:
no
Contatto di scambio:
sì
Con sensore di temperatura:
no
Numero posizioni di regolazione:
2
Funzionamento:
Pulsante a pressione / Sfioramento
Illuminazione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
210 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
190 mm