PHOENIX CONTACT - PHC1199819 D-ST 2,5-TWIN BU PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4063151263416
Codice prodotto
PHC1199819
Cod. produttore
1199819
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 60,5 mm, colore: blu