PHOENIX CONTACT - PHC1199369 VAL-US-277/40/3+0-FM SPD US


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 2 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC - 277 V
Tensione massima continuativa AC - 358 V
Confezione
1 PZ
EAN
4063151261344
Codice prodotto
PHC1199369
Cod. produttore
1199369
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
2 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC:
277 V
Tensione massima continuativa AC:
358 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione N-PE:
2 kV
Grado di protezione (IP):
Altri