PHOENIX CONTACT - PHC1197621 SACB-10/3-L-C-M8 HD BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3
Numero di slot per sensori / attuatori - 10
Max. amperaggio per segnale I/O - 8 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M8
Confezione
1 PZ
EAN
4063151257941
Codice prodotto
PHC1197621
Cod. produttore
1197621
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Numero di slot per sensori / attuatori:
10
Max. amperaggio per segnale I/O:
8 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
8 A
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri


