PHOENIX CONTACT - PHC1197231 SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 6
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Tensione nominale - 24 V
Lunghezza del cavo configurabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151256531
Codice prodotto
PHC1197231
Cod. produttore
1197231
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo preassemblato:
10 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
6
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
1
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Max. corrente totale:
6 A
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
30 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
107.5 mm


