PHOENIX CONTACT - PHC1190421 TP 6156-WHPS TOUCH PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. risoluzione orizzontale - 1920
Max. risoluzione verticale - 1080
Confezione
1 PZ
EAN
4063151239053
Codice prodotto
PHC1190421
Cod. produttore
1190421
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...32 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1920
Max. risoluzione verticale:
1080
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Con display a colori:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Altezza della cornice frontale:
273 mm
Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):
no
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Larghezza della cornice frontale:
398 mm