PHOENIX CONTACT - PHC1190420 TP 6121-WXPS TOUCH PANEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. risoluzione orizzontale - 1280
Confezione
1 PZ
EAN
4063151239985
Codice prodotto
PHC1190420
Cod. produttore
1190420
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...32 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Max. risoluzione verticale:
800
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Con display a colori:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Altezza della cornice frontale:
229 mm
Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):
no
Temperatura di esercizio:
-20...50 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Larghezza della cornice frontale:
302 mm