PHOENIX CONTACT - PHC1175449 SACB-8/16-L-PT QO BOX SENSORE ATTUATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 5
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 10 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Confezione
1 PZ
EAN
4063151205225
Codice prodotto
PHC1175449
Cod. produttore
1175449
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
10 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Sezione conduttore collegabile:
0.2...1.5 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
7...12 mm
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
10 A
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
58 mm
Altezza:
45 mm


